Cifras y letras de punzonar intercambiables letra normal juego 0 − 9 y A − Z 1,5 mm

Número de artículo: 085480 1,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
7 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura de letra 1.5 mm
Longitud portapunzón 20 mm
Longitud tipos punzón 15.87 mm
Anchura tipo de punzón 1.6 mm
Altura tipo de punzón 3.2 mm
Número de tipos de punzón utilizables 12
Tipo de producto Punzón de marcar a mano

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 085480 1,5
EAN / GTIN 5022044020139
Número del fabricante TPFH015

Descripción

Ejecución:

Herramienta de punzonado de alta precisión para la marcación rápida y racional con varias letras y números a la vez.

Aplicación:

Para marcar materiales (p. ej. placas de características, herramientas, elementos de máquina, etc.) con una resistencia de hasta 1200 N/mm2.

Volumen de suministro:

100 tipos de punzón
12 distanciadores (altura de la letra 5 mm: 6 uds.)
1 pinza
1 llave hexagonal
1 soporte
en caja de plástico.

Pieza de repuesto:

Los tipos individuales se pueden pedir bajo el n.º 085481 con indicación de la altura de la letra / del tipo deseado (p. ej., n.º 085481 tam. 3/E).

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos
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
    Altura de letra (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra