Permatoma įmautė, magnetinė, DIN A3 10 vnt. rinkinys BLACK

Prekės Nr.: 974616 BLACK
Rinkinio kaina 10 vnt. (7,88 € / 1 vnt.)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aukštis 442 mm
Plotis 318 mm
Storis 0,32 mm
Spalva juodas
maksimaliai tinka popieriaus formatui DIN A3
Produkto rūšis Įmautė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 974616 BLACK
EAN / GTIN 4016946713245
Gamintojo numeris ITH3M/10 10

Aprašymas

Modelis:

Tvirtos įmautės iš matinės, nesuminkštėjančios kietos plėvelės su spalvotu krašteliu. Dokumentams susidėti.
Dėl magnetinių juostelių galima greitai perdėti dokumentus.

Paskirtis:

Galima naudoti tiek horizontaliai, tiek vertikaliai. Idealiai tinka tvirtinti evakuaciniams planams arba įspėjimams, darbo su mašinomis, įmonės taisyklėmis ir pan.

Pastaba:

10 dalių skirtingų spalvų rinkinius rasite mūsų el. parduotuvėje adresu www.metmatus.com
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
    Tipas Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį