ESD dirbtuvių vežimėlis 6

Prekės Nr.: 971750 6
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

  • Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia: 40
  • Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas): 100
  • Stalčių ištraukimas: Ištraukimo fiksatorius
  • Atskirų stalčių fiksatorius: Darbas viena ranka
  • Hoffmann perforuota sienelė: 9×9

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia 40 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) 100 %
Stalčių ištraukimas Ištraukimo fiksatorius
Atskirų stalčių fiksatorius Darbas viena ranka
Hoffmann perforuota sienelė 9×9 mm
Stalčių naudingasis plotis × gylis G 20×16G
Stalčių naudingasis gylis G 20×16
Cilindrinė spyna modulinė apyraktė
elektrostatinė savybė EGB/ESD
Aukštis 1 000 mm
Plotis 800 mm
Gylis 500 mm
stalčių priekio aukštis 75 mm; 75 mm; 75 mm; 125 mm; 200 mm; 200 mm
Stalčiaus naudingasis plotis 500 mm
Stalčiaus naudingasis gylis 400 mm
Stalčių naudingasis plotis G 20
Stalčių naudingasis gylis G 16
Stalčių skaičius 6
Svoris 71 kg
Produkto rūšis Dirbtuvių vežimėlis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 971750 6
EAN / GTIN 4062406783846

Aprašymas

Modelis:

Dirbtuvių vežimėlis, įžemintas pagal DIN EN 61340-5-1. Lentyna pagaminta iš milteliniu būdu dažyto laidaus plieno lakšto ir papildoma laidi lentyna su skyreliais smulkiems daiktams ir skardinių laikikliu iš poliamido, atsparus įbrėžimams ir tausoja paviršius. Įžeminti ratukai su 2 fiksuotais ir nulenkiamais ratukais, su žymių nepaliekančia poliuretano danga, minimaliu riedėjimo pasipriešinimu, nekelia triukšmo ir su sriegių apsauga. Valdomi ratukai su fiksatoriumi ratams ir sukamajam žiedui. Atskirų stalčių fiksatorius neleidžia vienu metu atidaryti kelių stalčių.
Centrinis užraktas kaištine cilindrine spyna.

Paskirtis:

Tinka naudoti EPA su laidžiomis grindimis. Įžeminimas vyksta per ratus, atskira įžeminimo jungtis nebūtina. Visos plastikinės dalys yra laidžios ir suprojektuotos taip, kad būtų išvengta iškrovų paviršiuje.

Standartas:

DIN EN 61340-5-1.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos, panašios į RAL 7035, ESD dažyta milteliniu būdu.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai