Vario darbastalis su korpusu 16G, aukštis 950 mm Buko Multiplex plokštė 1000/2 mm

Prekės Nr.: 922054 1000/2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
44 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.
  • Konstrukcija: Plieninių vamzdžių konstrukcija
  • Darbastalio aukštis: 950
  • Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia: 75
  • Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė): 400
  • Plokštelės storis: 50

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Konstrukcija Plieninių vamzdžių konstrukcija
medžiagos storis 1 mm
Darbastalio aukštis 950 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia 75 kg
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė) 400 kg
Plokštelės storis 50 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) 100 %
Stalčių naudingasis gylis G 12×20
Cilindrinė spyna modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Serija vario
Aukštis 950 mm
Darbastalio ilgis 1 000 mm
Darbastalio gylis 750 mm
Darbastalio storis 50 mm
Stalčių bloko aukštis 300 mm
Stalčių bloko plotis 400 mm
Stalčių bloko gylis 650 mm
Stalčių bloko naudingasis aukštis 225 mm
Stalčiaus naudingasis plotis 300 mm
Stalčiaus naudingasis gylis 500 mm
Stalčių naudingasis plotis G 12
Stalčių naudingasis gylis G 20
Stalčių skaičius 2
Svoris 69 kg
Produkto rūšis Darbastalis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 922054 1000/2
EAN / GTIN 4062406083564

Aprašymas

Modelis:

Stabilios plieno konstrukcijos darbastalis. Kojelių dalys 50 mm pločio su įstrižiniu sutvirtinimu. Kojelės su grindis tausojančiomis plastikinėmis kreipiančiosiomis. Su 1 poromis kampo aptaisų dar didesniam stabilumui. Stalčių korpusas 16G rakinamas centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna. 100% iki galo ištraukiami stalčiai su diferencialiniais ištraukikliais ir 75 kg keliamąja galia.

Komplektacija:

stalčių priekinis aukštis mm: 75, 150

Tiekiama:

2 kojelių dalys, 1 pora kampo aptaisų, stalčių korpusas, stalviršis.

Priedai pasirinktinai:

Papildomus priedus, pvz.: rankinį aukščio reguliatorių, ratukus, šoninius skydus ir t. t., galima rasti GridLine atskiruose komponentuose, esančiuose 92-ajame skyriuje.

Spalva:

Korpusas, kojelės ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčiai ryškiai mėlyni RAL 7016, dažyti milteliniu būdu. Stalčių korpusas, nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.

Pastaba:

Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Atsarginės dalys

Iš tos pačios serijos "vario" Peržiūrėti viską