{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė) | 1 000 kg | |
Aukščio reguliavimo elementas | elektrinis | |
Plokštelės storis | 50 mm | |
Aukščio išlyginimas | 25 mm | |
Aukščio reguliavimo ribos (viršutinis stalviršio kraštas) nuo - iki | 740 mm - 1 140 mm | |
Plotis | 1 500 mm | |
Gylis | 750 mm | |
Darbastalio ilgis | 1 500 mm | |
Darbastalio gylis | 750 mm | |
Darbastalio storis | 50 mm | |
Aukščio reguliavimo principas | visa konstrukcija | |
Tolygus aukščio reguliavimas | taip | |
Įvesties kištuko tipas | F | |
Jungties įtampa | 250 V | |
Keliamoji galia, kai apkrova pastovi | 750 kg | |
Didžiausia keliamoji galia | 1 000 kg | |
Stalviršio medžiaga | Buko Multiplex | |
Darbastalio paviršius | lakuota bespalviu laku | |
Svoris | 86 kg | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Produkto rūšis | Darbastalis |
Produkto numeris | 920317 1500 | |
EAN / GTIN | 4067263736226 |