94 grupės stalčių blokų spynos aklė be apyraktės

Prekės Nr.: 914236
reikia užklausti
Yra sandėlyje
37 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Užrakto tipas cilindrinės spynos tvirtinimui
darbo vietos įrangai, gaminamai nuo 2008-ųjų rugpjūčio
Aklės medžiaga Iš plastiko
Spalva juoda
Paskirtis HO užrakto sistema
su vieta užrašui taip
cilindrinio adapterio ⌀ 15 mm
Vidinis keturbriaunis 6 mm
nebereikia jokių kitų tvirtinimo priemonių taip
Apyraktę galima tiesiog įkišti taip
Apyraktę galima pakeisti taip
Galima įstatyti HO rakinamos įrangos apyraktę taip
Tiekiama be apyraktės taip
Produkto rūšis Spynos aklė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 914236
EAN / GTIN 4045197492357

Aprašymas

Tinka:

Stalčių korpusas ESD įrankių spintoms Nr. 927516927531, taip pat įrankių spintoms Nr. 930505931555 ir Nr. 942801944101 stelažamssu centriniais užraktais Nr. 935590, 935595 ir Nr. 946400, 946435, 946405, 946425. Taip pat kaip stalčių blokai KOMBI varstotams Nr. 933435933450, bei varstotams Nr. 970600970610 ir įrankių spintai Nr. 970780 ir 970785.

Tiekiama:

Spynos aklė su cilindriniu adapteriu (⌀ 15 mm) su 6 mm vidiniu šešiabriauniu. Aklė įspaudžiama. Nereikia daugiau jokių tvirtinimo detalių.