Plieninis galinio ilgio matas 2 tolerancijos klasė 3 mm

Prekės Nr.: 481070 3

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 22,30 € /vnt.
  • 7,70 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
388 vnt. yra sandėlyje
  • Norma: DIN EN ISO 3650

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma DIN EN ISO 3650
Nominalus dydis 3 mm
Tolerancijos klasė 2
Medžiaga specialus legiruotas, grūdintas ir atlaidintas plienas
Produkto rūšis Etalonas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 481070 3
EAN / GTIN 4045197210425

Aprašymas

Modelis:

Visi etalonai sužymėti atskiru identifikacijos numeriu.
Iš specialiai legiruotojo, kruopščiai užgrūdintojo ir atleisto specialaus plieno.
Tolerancijos klasė 2, darbiniai ir nustatymo matmenys gamybai.

Pastaba:

Kiti nominalieji dydžiai pagal papildomą užsakymą.
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
    Nominalus dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį