Gulsčiukas su prijungiamu magnetu 250 mm

Prekės Nr.: 467010 250

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 238 vnt. yra sandėlyje

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Paklaida normalioje padėtyje 0,5 mm/m
Magnetas perjungiamas
Horizontalių akučių skaičius 1
Vertikalių akučių skaičius 1
Rankena ne
Ilgis 250 mm
Produkto rūšis Gulsčiukas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 467010 250
EAN / GTIN 4045197439116

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas, anoduotas aliuminio profilis. Lygios ir prizminės matavimo plokštumos. Prijungiamas magnetas veikia lygiose plokštumose ir pvz., prie vamzdžių. Gulsčiukai suapvalintomis briaunomis su priartinimo efektu bei puikiai matomu oro burbulu. Vertikalus gulsčiukas gerai matomas ir iš viršaus. Leistina paklaida matuojant apverstoje padėtyje: 0,5 mm / m.

Aprašymas – paveikslėlis:

Magneto jungiklis
Priekinė akutė
gerai matoma beveik iš bet kokios padėties.