Plieninė liniuotė, nerūdijanti 150 mm

Prekės Nr.: 461630 150
(56,67 € / 1 Metre)

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 30,30 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
449 vnt. yra sandėlyje
  • Norma: EG I
  • Medžiaga: Nerūdijantis plienas, INOX

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma EG I
Viršutinės briaunos skalė 1 mm
Apatinės briaunos skalė 0,5 mm
Leistina paklaida 0,12 mm
Medžiaga Nerūdijantis plienas, INOX
Skerspjūvio plotis 18 mm
Skerspjūvio storis 0,5 mm
Produkto rūšis Liniuotė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 461630 150
EAN / GTIN 4007368118817

Aprašymas

Modelis:

nerūdijančiojo plieno, matinis paviršius su ryškiomis padalomis. Viršutinė skalė su mm padalomis, o apatinė – 1/2 mm padalomis. Kitoje pusėje colių / metrų perskaičiavimo lentelė ir srieginių kiaurymių ⌀ lentelė.