Laikrodinis indikatorius 10/58B mm

Prekės Nr.: 432051 10/58B

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 16,50 € /vnt.
  • 23,90 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
200 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma DIN 878
Matavimo ribos (diapazonas) 10 mm
Padalos vertė 1/100 mm
Padalos vertė 0,01 mm
Padalos vertė per rodyklės apsisukimą 1 mm
Matavimo nuokrypis DLP (matavimo diapazonas) 13 µm
Ąselė prie galinės indikatoriaus sienelės taip
Matavimo jėga 0,4 N - 1,4 N
Matavimo prietaisai analoginis
Korpuso ⌀ 58 mm
Produkto rūšis Indikatorius

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 432051 10/58B
EAN / GTIN 4946368841915
Gamintojo numeris 2046A

Aprašymas

Modelis:

Matmenys pagal DIN EN ISO 463, 2006. birželio mėn. redakcija. Preciziniai indikatoriai metaliniu korpusu, jungiamojo antgalio ⌀ 8 mm h6, grūdintas ir šlifuotas. Apvaliosios skalės nulinė rodyklės padėtis nustatoma išoriniu žiedu. Centrinė rodyklė 1/100 mm padaloms, maža šoninės skalės rodyklė 1 mm padaloms.

Priedai pasirinktinai:

Specialūs liestukai Nr. 434900; 434910; 434915.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Atsarginės dalys