Mikrometrinis gylmatis 0-100 mm

Prekės Nr.: 425200 0-100

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 99,00 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje
  • Norma: DIN 863
  • Matavimo būgno padalos: 1/50
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma DIN 863
Matavimo ribos (diapazonas) 0 mm - 100 mm
Padalos vertė 0,01 mm
Matavimo būgno padalos 1/50 mm
Matavimo adatos ⌀ 4 mm
Matavimo būgno ⌀ 18 mm
Matavimo prietaisai analoginis
Tiltelio ilgis 100 mm
Matavimo adatų kiekis 4
Pakuotė tvirta dėžė
Produkto rūšis Mikrometrinis gylmatis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 425200 0-100
EAN / GTIN 4946368016382
Gamintojo numeris 129-115

Aprašymas

Modelis:

Norint pasiekti įvairius matavimo gylius naudojamos keičiamos kas 25 mm besiskiriančio ilgio matavimo adatos. Mikrometrinis sraigtas grūdintas ir šlifuotas. Tiltelis iš grūdinto įrankių plieno su šlifuotu matavimo paviršiumi, mikrometras matinis chromuotas. Matavimo būgnas su aiškiai išgraviruotomis juodomis padalomis ir skaičiais. Tolygi matavimo jėga dėl įmontuotos terkšlės.

Tiekiama:

Su matavimo adatomis.