Skaitmeninis slankmatis ABS su duomenų išvadu 150 mm

Prekės Nr.: 412805 150

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 17,00 € /vnt.
  • 9,45 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 315 vnt. yra sandėlyje
  • Norma: ISO 13385
  • Padalos vertė, pasirenkama: mm / coliai
  • Gylmatis: kampuotas 3,7×1,3
  • Sąsaja: USB sąsaja
  • Matavimo verčių fiksavimas: vienkartinis nulinio taško nustatymas

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma ISO 13385
Matavimo ribos 0 mm - 150 mm
Padalos vertė 0,01 mm
Padalos vertė 0,0005 in
Padalos vertė, pasirenkama mm / coliai
Matavimo nuokrypis E MPE ±0,03 mm
Yra gyliamatis taip
Gylmatis kampuotas 3,7×1,3
Sąsaja USB sąsaja
Antgalių ilgis 40 mm
Matavimo verčių fiksavimas vienkartinis nulinio taško nustatymas
Automatinis išsijungimas taip
Matavimo prietaisai skaitmeninis
Medžiaga Nerūdijantysis plienas, INOX
visos dalys grūdintas
Pakuotė tvirta dėžė
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 1
Įmontuotų baterijų Nr. 081560 CR1632
Produkto rūšis Universalus slankmatis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 412805 150
EAN / GTIN 4045197574404

Aprašymas

Modelis:

Didelis, ryškus skaitmeninis ekranas. Matavimo plokštumos tiksliai nušlifuotos.
Skaitmeninis slankmatis su absoliutine skale, nereikia nustatinėti nulio. Po maždaug 5 min. elektronika išsijungia automatiškai, o įsijungia paprasčiausiai pajudinus slankiklį.
  • Itin didelį tikslumą užtikrina stiklinė liniuotė.
  • Elektronika yra atsieta nuo korpuso ir pritvirtinta tiesiai ant stumdomos dalies. Matavimo jėga perduodama tiesiogiai matavimo kojelei. Todėl slankmatis tampa dar tikslesnis ir ilgaamžiškesnis.
  • Tvirtas metalinis korpusas.

Tiekiama:

Su baterija Nr. 081560 dyd. CR1632.

Priedai pasirinktinai:

Klaviatūros sąsaja Nr. 498969 dyd. USB.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys