Skaitmeninis slankmatis TESA TWIN-CAL 150 mm

Prekės Nr.: 412766 150

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 17,00 € /vnt.
  • 9,45 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
  • Norma: ISO 13385
  • Padalos vertė, pasirenkama: mm / coliai
  • Gylmatis: kampuotas 3,7×1,3
  • Sąsaja: USB sąsaja; Digimatic sąsaja; TESA Link Connector TLC
  • Matavimo verčių fiksavimas: vienkartinis nulinio taško nustatymas

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma ISO 13385
Matavimo ribos 0 mm - 150 mm
Padalos vertė 0,01 mm
Padalos vertė 0,0005 in
Padalos vertė, pasirenkama mm / coliai
Matavimo nuokrypis E MPE ±0,03 mm
Yra gyliamatis taip
Gylmatis kampuotas 3,7×1,3
Sąsaja USB sąsaja; Digimatic sąsaja; TESA Link Connector TLC
Antgalių ilgis 40 mm
LCD ekrano skaitmenų dydis 11 mm
Matavimo verčių fiksavimas vienkartinis nulinio taško nustatymas
Stand-by režimas taip
Automatinis išsijungimas taip
Eksploatavimo trukmė 12000 h
Matavimo prietaisai skaitmeninis
Medžiaga Nerūdijantis plienas, INOX
visos dalys grūdintas
Pakuotė tvirta dėžė
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 1
Baterijos tipas Tabletės formos baterija
Tarptautinis dydis CR2032
Įmontuotų baterijų Nr. 081560 CR2032
Produkto rūšis Universalus slankmatis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 412766 150
EAN / GTIN 7630041106176
Gamintojo numeris 00530097

Aprašymas

Modelis:

Didelis LCD ekranas, 11 mm aukščio skaitmenys. Veikia ilgiau nei 12000 valandų, persijungia į taupymo režimą po 10 min ir automatiškai išsijungia po 2 h. ABS matavimo režimas, integruota TLC jungtis duomenų perdavimui.
Be ratuko.

Paskirtis:

Išoriniai, vidiniai, pakopų ir gylio matavimai.

Tiekiama:

Su 1 baterija Nr.  081560 CR2032.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo laidas Nr. 498918, siųstuvas Nr. 498921 dyd. BT.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Atsarginės dalys