Laikrodinis indikatorius apsaugotas nuo smūgių 10/58 mm

Prekės Nr.: 432000 10/58

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 16,50 € /vnt.
  • 23,90 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 650 vnt. yra sandėlyje
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma DIN 878
Matavimo ribos (diapazonas) 10 mm
Padalos vertė 0,01 mm
Padalos vertė per rodyklės apsisukimą 1 mm
Sukamas ciferblatas taip
Matavimo nuokrypis DLP (matavimo diapazonas) 15 µm
reguliuojamos tolerancijos ribos taip
Matavimo jėga 0,7 N - 1,5 N
Matavimo prietaisai analoginis
Korpuso ⌀ 58 mm
Pakuotė tvirta dėžė
Produkto rūšis Indikatorius

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 432000 10/58
EAN / GTIN 4045197204189

Aprašymas

Modelis:

Matmenys pagal DIN EN ISO 463, 2006. birželio mėn. redakcija. Nuo smūgių apsaugoti preciziniai indikatoriai. Jungiamasis antgalis ⌀ 8 mm h6; grūdintas ir šlifuotas. Apvaliosios skalės nulinė rodyklės padėtis nustatoma išoriniu žiedu. Išorinis žiedas su 2 reguliuojamais tolerancijos žymekliais. Centrinė rodyklė 1/100 mm padaloms, maža šoninės skalės rodyklė 1 mm padaloms.
Dantytoji atraminė įvorė saugo nuo smūgių. Metalinė konstrukcija su plastikiniu stiklu.

Priedai pasirinktinai:

Specialūs liestukai Nr. 434900; 434910; 434915.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys