Kojos su valdomais ratukais 800 mm

Prekės Nr.: 927006 800
reikia užklausti
Yra sandėlyje
160 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.
  • Konstrukcija: Plieninių vamzdžių konstrukcija
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Konstrukcija Plieninių vamzdžių konstrukcija
medžiagos storis 1,5 mm
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Aukštis 800 mm
Plotis 50 mm
Gylis 700 mm
tinka plokštėms, kurių plotis 750 mm
Produkto rūšis Kojos / apatinė dalis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 927006 800
EAN / GTIN 4062406107703

Aprašymas

Modelis:

Iš lakštinio plieno, 50 mm pločio su įstrižiniu sutvirtinimu ir laikikliu aukščio reguliavimui kas 25 mm. Kojelės su grindis tausojančiomis plastikinėmis kreipiamosiomis. Su laidų pravadais galima lengvai ir greitai nutiesti laidus / kabelius.

Tiekiama:

Apatinė dalis Nr. 927000, valdomų ir fiksuojamų ratukų rinkinys Nr. 927202 dyd. 2

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, dažyta milteliniu būdu.

Pastaba:

Kojelių dalims be galinės sienelės ar korpuso reikalingi kampo aptaisai Nr. 927122, siekiant sutvirtinti konstrukciją.
Aukštis atitinka darbastalio apatinę briauną.
Sumontuoti darbastaliai būtinai turi būti pritvirtinti, kad nenuvirstų.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys