Contenitore a norma europea grigio NB80

Codice art.: 963380 NB80
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
183 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello NB80
Altezza 423 mm
Larghezza 600 mm
Profondità 400 mm
Colore grigio
Forma impugnatura Maniglia passante
Tipo di prodotto Contenitore a norma europea

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 963380 NB80
EAN / GTIN 8055520180161
Codice del produttore NB80V1-139180210118

Descrizione

Esecuzione:

Contenitori di trasporto impilabili in plastica di qualità.
La struttura di base dei contenitori di plastica è costituita da un telaio con tre dimensioni base.
Questi contenitori sono adatti per l’impiego in diversi settori.
Le pareti robuste, rinforzate da varie nervature, conferiscono al contenitore un’ottima stabilità della forma.
Resistente alla maggior parte degli acidi e degli oli.

Nota:

Per accessori adatti (coperchio, chiusura, fermacartellini) vedi n. art. 963382963384.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi
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
    Modello Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello