Giraviti per elettricisti interamente isolati 11

Codice art.: 954534 11
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
123 pezzi in magazzino
  • Forma in espanso rigido LD45, spessore: 30
  • Riempimento di un cassetto in G: 8×20

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma in espanso rigido LD45, spessore 30 mm
Riempimento di un cassetto in G 8×20
Larghezza 200 mm
Profondità 500 mm
Larghezza in G 8
Profondità in G 20
Numero degli utensili 11
Numero di utensili 11
Esecuzione con utensili a norme VDE completamente isolati
Peso 0,887 kg
Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 954534 11
EAN / GTIN 4062406157739

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti standard di utensili in alloggiamenti in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell’espanso è impermeabile e resistente agli oli. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto color grigio mette in evidenza gli utensili mancanti.

Fornitura:

Inserto in espanso rigido vuoto n. art. 952001 Dim. 954534: 1 pz.
Giravite elettrico per viti con intaglio di HOLEX n. art. 663301 Dim. 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8: cad. 1 pz.
Giravite per elettricisti HOLEX per viti con impronta a croce Phillips n. art. 668631 Dim. 0; 1; 2; 3: cad. 1 pz.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi