Telaio per banco da lavoro Ready-to-go Altezza 950 mm 1200/3 mm

Codice art.: 927261 1200/3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.
  • Esecuzione costruttiva: Struttura tubolare in acciaio
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione costruttiva Struttura tubolare in acciaio
Spessore del materiale 1 mm
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Serie Ready-to-go; Ready-to-go
Altezza 900 mm
Larghezza 1.300 mm
Profondità 700 mm
Per profondità piano 750 mm
Peso 17,8 kg
Tipo di prodotto Telaio base

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 927261 1200/3
EAN / GTIN 4062406110475

Descrizione

Esecuzione:

Telaio per l’assemblaggio di un banco da lavoro Ready-to-go. Composto da due strutture portanti e due traverse.

Per:

Adatto per altezza corpo 700 mm.
Per il montaggio di 3 corpi 16G.

Verniciatura:

Termoverniciati in grigio chiaro RAL 7035.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Della stessa serie "Ready-to-go" Visualizza tutto