Pinza per anelli di sicurezza piegata a 45° A4

Codice art.: 719845 A4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
82 pezzi in magazzino
  • Impiego pinze per anelli di sicurezza: Anello esterno curvo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Impiego pinze per anelli di sicurezza Anello esterno curvo
Lunghezza complessiva 320 mm
Per anelli esterni di sicurezza di ⌀ 85 mm - 140 mm
⌀ Punta 3,2 mm
Norma simili a norma DIN 5254
Forma delle ganasce piegate a 45°
Impugnatura rivestiti in plastica
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Superficie bonderizzata nera
Punte intercambiabili no
Tipo di prodotto Pinza per anelli di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 719845 A4
EAN / GTIN 4045197493279

Descrizione

Esecuzione:

Forgiata in un unico pezzo. Pinza bonderizzata nera, manici rivestiti in plastica.

Uso:

Per il montaggio e lo smontaggio di anelli di sicurezza.

Norma:

Simile a norma DIN 5254.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temprato in bagno d’olio.
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
    Modello Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello