Esecuzione:
Get secure adhesion for a 3M™ Stikit™ Disc on a right angle grinder or sander
Red nylon face material provides excellent disc adhesion for high speed applications yet allows quick and easy removal
With medium density foam for flexible use on flat or contoured surfaces
Descrizione:
Il robusto supporto in plastica è adatto a tutti i prodotti 3M Roloc, inclusi dischi e ruote combinate. Il supporto presenta una filettatura interna più profonda per accogliere prodotti con pulsanti Roloc+. Per l'uso con dischi da 50 mm x 3 mm e dischi da 75 mm x 3 mm.
Proprietà:
Ottieni salda aderenza del disco 3M™ Stikit™ su una smerigliatrice angolare o su levigatrice
Il materiale dell'interfaccia in nylon rosso offre un'ottima aderenza del disco le applicazioni a velocità elevata, ma al tempo stesso consente una rimozione semplice e rapida
Con schiuma di densità media per flessibilità d'uso su superfici piane o sagomate
Nota:
Applica un disco 3M™ Stikit™ in modo sicuro, per un taglio rapido e resistenza ai colpi durante la carteggiatura di superfici piane o sagomate