Valigetta portautensili per assistenza tecnica ALL. IN. ONE, mobile, con 4 cassetti, vuoti

Codice art.: 693150
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
147 pezzi in magazzino
  • Materiale: PP
  • Portata valigetta: 50
  • Caratteristica valigetta: idoneo al trasporto aereo; resistente agli urti

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale PP
Portata valigetta 50 kg
Caratteristica valigetta idoneo al trasporto aereo; resistente agli urti
Dimensione esterna lunghezza 581 mm
Dimensione esterna larghezza 381 mm
Dimensione esterna altezza 455 mm
Peso 13,2 kg
Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 693150
EAN / GTIN 8024482179032
Codice del produttore AI1.KT02

Descrizione

Esecuzione:

Valigetta portautensili stabile in polipropilene con carrello (4 rotelle robuste e manico telescopico) e 2 maniglie laterali. Coperchio e ribalta anteriore smontabili. Possibilità sia di chiusura centrale mediante serratura a cilindro sia di chiusura di ciascuna ribalta mediante lucchetto. Vano del coperchio con ripiano mobile estraibile, vano frontale con 4 cassetti con arresto estrazione.
Dotazione interna:
1 ripiano supplementare estraibile,
1 cassetto 30 mm, vuoto, n. art. 693177,
2 cassetti 60 mm, vuoti, n. art. 693182,
1 cassetto 95 mm con 5 vaschette per minuteria di diverse dimensioni.

Accessori speciali:

Set di 4 rotelle (girevoli a 360°) n. art. 693160. Pannello portautensili per montaggio nel coperchio superiore n. art. 693170 / 693175 (solo 1 pannello montabile).

Nota:

Dotazione personalizzata con vari cassetti. È possibile creare inserti in espanso rigido adatti tramite il configuratore eForm. Serratura di ricambio incluse 2 chiavi al n. art. 693161 e cassetti di ricambio singoli al n. art. 693177693189.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi