Valigetta in X-ABS con vaschetta interna e 2 pannelli portautensili Lucchetti TSA

Codice art.: 692520
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino
  • Materiale: X-ABS
  • Modalità di conservazione dell’utensile: Alloggiamenti
  • Portata valigetta: 30
  • Caratteristica valigetta: idoneo al trasporto aereo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale X-ABS
Modalità di conservazione dell’utensile Alloggiamenti
Portata valigetta 30 kg
Caratteristica valigetta idoneo al trasporto aereo
Dimensione interna lunghezza 470 mm
Dimensione interna larghezza 210 mm
Dimensione interna altezza 360 mm
Volume 36 l
Peso 5,4 kg
Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 692520
EAN / GTIN 4006793800717
Codice del produttore 489070171

Descrizione

Esecuzione:

X-ABS è molto resistente agli urti, alla rottura e pertanto idoneo al trasporto aereo. La struttura della superficie è antigraffio, antiscivolo (effetto gommato) e non danneggia le superfici. Lucchetti a cilindro a scomparsa integrati nel doppio telaio in alluminio, bloccaggio a scatto per la chiusura del coperchio della valigetta e paracolpi sul fondo.
 
1 Vaschetta con divisori e piano di copertura, h 88 mm.
Dotazione interna:
1 pannello con 25 alloggiamenti e 1 scomparto 400 mm, 1 pannello con 10 alloggiamenti, 1 piano di copertura con 15 alloggiamenti e 1 scomparto 400 mm e 1 portadocumenti con 2 scomparti per biglietti da visita e 2 portapenne.
Lucchetti TSA: Per i viaggi negli USA, questi lucchetti possono essere aperti e richiusi dalle autorità di sicurezza statunitensi “Transportation Security Administration” (TSA) con una chiave generica ai fini dell’ispezione. Si evita così l’apertura violenta della valigetta (rottura del lucchetto) nel caso di ispezioni.

Nota:

Valigetta disponibile su richiesta anche con altre varianti di lucchetto.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi