Valigetta portautensili, esecuzione extralunga

Codice art.: 690700
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino
  • Modalità di conservazione dell’utensile: Alloggiamenti

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modalità di conservazione dell’utensile Alloggiamenti
Dimensione interna lunghezza 635 mm
Dimensione interna larghezza 185 mm
Dimensione interna altezza 270 mm
Peso 2,7 kg
Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 690700
EAN / GTIN 4006793741416
Codice del produttore 5480000041

Descrizione

Esecuzione:

Borsa in pelle industriale, rinforzata con paraspigoli in plastica. Fondo esterno protetto da borchie. Parete frontale e posteriore con 20 anelli fissi per utensili e 8 alloggiamenti cuciti per utensili. Elastici di tenuta per una livella a bolla (600 mm) nel coperchio. 2 serrature a scatto e una cinghia.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi