Set di giraviti 13

Codice art.: 667270 13
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
189 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto Big Pack 900
Cappuccio a percussione sì, tranne intaglio Dimensione 3,5
Numero di giraviti 13
Profilo di manovra Cacciavite per viti con intaglio; Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips; Cacciavite per viti Pozidriv; Giraviti per viti con impronta Torx®
Esecuzione impugnatura plastica resistente agli urti con zona morbida integrata (tranne intaglio Dim. 3,5)
Materiale impugnatura Plastica resistente agli urti
Esagono di azionamento
Lama passante
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 667270 13
EAN / GTIN 4013288176349
Codice del produttore 05133285001

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura in plastica resistente agli urti con zone morbide integrate. Cappuccio a percussione ed esagono di manovra (tranne intaglio Dim. 3,5). Lama esagonale in acciaio speciale, di tipo passante fino all’estremità dell’impugnatura (Intaglio Dim. 3,5 non passante).

Fornitura:

13 pezzi in 2 supporti in plastica.
Cad. 1 giravite per viti con intaglio n. art. 660300 Dim. 3,5; 4,5; 5,5; 7; 9.
Cad. 1 giravite per viti con impronta a croce Phillips n. art. 668300 Dim. 1; 2; 3.
Cad. 1 giravite per viti Pozidriv n. art. 668305 Dim. 1; 2; 3.
Cad. 1 cacciavite per viti con impronta Torx® Dimensioni TX20; TX25.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi