Giravite per elettricisti per viti con intaglio interamente isolati 6,5 mm

Codice art.: 663301 6,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
750 pezzi in magazzino

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza delle punte b 6,5 mm
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Spessore delle punte a 1,2 mm
Lunghezza lama 150 mm
Lunghezza complessiva 257 mm
Profilo di manovra Giraviti a intaglio
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 663301 6,5
EAN / GTIN 4062406059712

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura e lama completamente isolate fino a 1000 V a norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Ogni giraviti viene testato singolarmente in acqua contro la scossa elettrica.
Robusta impugnatura multicomponente ottimizzata per ergonomia e per momenti torcenti elevati. Lama in acciaio altamente legato per utensili. A partire da Dim. 5,5 = ⌀ esterno dell’isolamento uguale alla larghezza del tagliente (ideale per lavorare in punti stretti).
Lame con punte coniche, conformi alle dimensioni normalizzate delle impronte delle viti. Completamente isolati; la rigidità dielettrica dell’isolamento equivale a un multiplo della tensione minima di prova secondo norme di sicurezza VDE. Ognuno di questi giravite è collaudato singolarmente in bagno d’acqua per verificarne la resistenza.

Uso:

Per lavori su impianti elettrici in tensione fino a 1000 V.
La durata massima dei giraviti per elettricisti è garantita quando si usano giraviti corrispondenti agli intagli delle viti normalizzate. (vedi tabella). I danni all’impronta della vite si evitano scegliendo un giraviti di dimensioni corrette.
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
    Larghezza delle punte b (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello