Chiave a forchetta doppia 32X36 mm

Codice art.: 610600 32X36
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
367 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 1 32 mm
Apertura 2 36 mm
Norma DIN 3110; ISO 3318
Lunghezza chiave L 325 mm
Apertura bocca massima b1 70 mm
Apertura bocca massima b2 80 mm
Altezza bocca massima h 10 mm
Posizione della bocca 1 15 grado
Posizione della bocca 2 15 grado
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Superficie es. opaca cromata
Dimensione apertura Metrica
Antiscintilla no
Aperture uguali da entrambi i lati no
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 610600 32X36
EAN / GTIN 4062406220464

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate. Con aperture a tolleranze strette.
Con corpo profilato ottimizzato per garantire una buona presa ed effettuare i lavori in modo ergonomico. Molto durevole ed estremamente resistente.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, cromato opaco e resistente al distacco.
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
    Larghezza chiavi (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello