Spazzola a pennello filo in acciaio 0,30 mm 10X20

Codice art.: 574500 10X20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
3.170 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Spazzola D1 12 mm
Lunghezza complessiva L 60 mm
⌀ Strettoio D2 10 mm
Lunghezza strettoio L2 20 mm
Lunghezza utile H1 20 mm
Numero massimo giri 20.000 min-1
Tipo di prodotto Spazzola a pennello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 574500 10X20
EAN / GTIN 4017359006788
Codice del produttore 451161

Descrizione

Esecuzione:

Qualità di filo speciale ondulato, incorporato nel supporto in acciaio, ⌀ Gambo 6 mm.

Uso:

Su smerigliatrici diritte, alberi flessibili e trapani a mano. Per la pulizia e la sbavatura di punti di difficile accesso.
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
    Modello Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello