Spazzola circolare con gambo filo in INOX 0,20 mm 70X10 mm

Codice art.: 574250 70X10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
683 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale guarnizione Filo INOX
⌀ Spazzola D1 70 mm
Spessore setole 0,2 mm
Larghezza utile L1 10 mm
Lunghezza utile H1 19 mm
⌀ Codolo Ds 6 mm
Trecce ondulata
Numero massimo giri 15.000 min-1
Tipo di prodotto Spazzola circolare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 574250 70X10
EAN / GTIN 4017359022740
Codice del produttore 417342

Descrizione

Esecuzione:

Qualità di filo speciale ondulato, ⌀ Gambo 6 mm.

Uso:

Su rettificatrici manuali, alberi flessibili o trapani a mano per la lavorazione delle superfici. L'alto numero di giri moltiplica le prestazioni della spazzola.
Per togliere la ruggine, disincrostare e pulire.
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
    ⌀ Spazzole D× Larghezza utile L1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello