Spazzola circolare con gambo filo in INOX 0,30 mm 70X10 mm

Codice art.: 574200 70X10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
579 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale guarnizione Filo INOX
⌀ Spazzola D1 70 mm
Spessore setole 0,3 mm
Larghezza utile L1 10 mm
Lunghezza utile H1 19 mm
⌀ Codolo Ds 6 mm
Trecce ondulata
Numero massimo giri 15.000 min-1
Tipo di prodotto Spazzola circolare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 574200 70X10
EAN / GTIN 4017359009819
Codice del produttore 417362

Descrizione

Esecuzione:

Qualità di filo speciale ondulato, ⌀ Gambo 6 mm.

Uso:

Su rettificatrici manuali, alberi flessibili o trapani a mano per la lavorazione delle superfici. L'alto numero di giri moltiplica le prestazioni della spazzola.
Per togliere la ruggine, disincrostare e pulire.