Platorello di supporto duro/nervato 180 mm

Codice art.: 566672 180
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
48 pezzi in magazzino
  • Velocità periferica massima: 80

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado durezza duro
⌀ Esterno 180 mm
Filettatura M14
Velocità periferica massima 80 m/s
Numero massimo giri 8.500 min-1
Tipo di prodotto Platorello di supporto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 566672 180
EAN / GTIN 4045197718280

Descrizione

Esecuzione:

Platorelli di supporto per dischi fibrati con elevata termostabilità. Design speciale per la massima efficienza dei dischi fibrati.
Platorello di supporto per dischi fibrati, duro e non deformabile. Superficie di contatto con nervature fini per garantire un supporto ottimale della grana nella lavorazione di bordi e in piano. Plastica speciale con termostabilità molto elevata. Ideale per lavorazioni di sgrossatura nelle grane da 36 a 60.