Set di 10 pad di tessuto abrasivo flessibile 1000

Codice art.: 556143 1000
Imposta il prezzo 10 Articolo (1,39 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
62 pezzi in magazzino
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Confronto granulometrico 600 - 1.000
Grado di finezza molto fine
Struttura del tessuto 1.000
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
Larghezza 100 mm
Lunghezza 200 mm
Esecuzione S Ultra Fine
Colore grigio
Numero di pad 10
Tipo di prodotto Pad di tessuto abrasivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 556143 1000
EAN / GTIN 4062406301064

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Legno
 
Pietra
 
Vernice
 
Uni
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Tessuto sintetico in nylon con grana abrasiva in legante di resina sintetica.
Pad in tessuto abrasivo flessibile e aggressivo.

Vantaggi:

  • Adattabile alla forma del pezzo.
  • La struttura aperta impedisce l’intasamento e riduce lo sviluppo di calore.
  • Finitura uniforme riproducibile.
  • Utilizzabile a secco e a umido.
  • Privo di componenti corrosivi.

Uso:

Per la pulizia e la finitura manuale; sostituto ideale per prodotti in lana di acciaio.
Fine / molto fine: per pulire superfici delicate e per eliminare leggeri graffi dai metalli. Anche per conferire una patina opacizzante fine/molto fine agli acciai e ai metalli non ferrosi.

Fornitura:

Set con 10 pad.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi