Lima ad ago per meccanica di precisione VALTITAN lunghezza complessiva 180 mm 3

Codice art.: 527550 3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
202 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Taglio svizzero 0
Conforme al taglio tedesco 1
Descrizione della forma mezzotonda
Superfici della lima 2
Sezione trasversale 5,9×2,0 mm
Lunghezza complessiva 180 mm
Inclusa impugnatura per lime no
Tipo di prodotto Lima ad ago per meccanica di precisione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 527550 3
EAN / GTIN 613548045565
Codice del produttore LAV2402-180-0

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Legno
 
Uni
 

Descrizione

Esecuzione:

Lima ad ago ad alte prestazioni con elevata resistenza all’usura. Durezza superficiale 1200 HV. La particolare forma dei denti impedisce che i trucioli di limatura si attacchino alla lima, consentendo così una pulizia agevole con semplici colpetti (sul legno).

Norma:

SH = taglio svizzero; DH = taglio tedesco.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi
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
    Modello Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello