Dispositivo cordless per la pulizia di tubi M18FSSM-0

Codice art.: 4933471411
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Dispositivo per la pulizia dei tubi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4933471411
EAN / GTIN 4058546290399
Codice del produttore 4933471411
Numero-L L00800 4367

Descrizione

Descrizione:

  • La prima stasatrice al mondo cordless, con sistema automatico di alimentazione e ritrazione della spirale
  • Il sistema di avanzamento con bloccaggio CABLE-DRIVE mantiene la velocità di avanzamento selezionata e si regola automaticamente in base alle dimensioni del cavo
  • La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria
  • Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
  • Compatibile con tutti i cavi frazionabili da 22 mm e 32 mm
  • Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®
  • Fornito con 1 tubo guida posteriore e 2 contenitori per cavi frazionabili
  • Il motore brushless POWERSTATE™, il pacco batterie REDLITHIUM™ -ION, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il sistema ONE-KEY™ offrono potenza, rapidità applicativa, autonomia e controllo
  • Funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M18™

Proprietà:

  • Batteria inclusa: Nessuna batteria inclusa
  • Batteria: Li-ion
  • Capacità della batteria [Ah]: Nessuna batteria inclusa
  • Sistema di batterie: M18
  • Numero di batterie/batterie ricaricabili: 0
  • Tipo di batterie/batterie ricaricabili: Li-ion
  • Per tecnologia: Fuel
  • RPM al minimo: 700
  • Fornito: in scatola
  • Peso con batteria [EPTA] [kg]: 33,3 (M18 HB12)
  • Peso con pacco batterie: 33. 3
  • Caricabatteria incluso: Nessun caricabatteria incluso
  • Velocità di marcia [min_1]: 700
  • Variante di prodotto: M18 FSSM-0
  • Tensione [V]: 18
  • Dotazione standard: 1 tubo guida da 32 mm (4 m), 2 tamburi per spirali da 32 mm

Fornitura:

Nessuna batteria inclusa, nessun caricabatterie incluso, nella confezione

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori