Anello di azzeramento DIN 2250 C 16 mm

Codice art.: 484030 16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 4,45 € /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 21,80 € /pz.
  • 28,50 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
18 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN 2250 C
Dimensione nominale 16 mm
Tolleranza di produzione del foro JS4
Qualità 4
Campo di tolleranza JS
Materiale Acciaio per calibri
Tipo di prodotto Anello di azzeramento

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 484030 16
EAN / GTIN 4045197212047

Descrizione

Esecuzione:

Anelli di riscontro in acciaio per calibri di prima qualità, temprato, sottoposto a distensione, rettificato e lappato. Gli anelli di riscontro sono marcati con il valore realmente costruito. La tolleranza del produttore per il foro è JS4.

Uso:

Per diversi impieghi, ad es. per regolare e tarare gli strumenti di misura.

Norma:

Secondo norma DIN 2250 C.

Nota:

Ulteriori misure intermedie fino a 320 mm sono facilmente ordinabili (ad es. 484030 Dim. 82).
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
    ⌀ Misura nominale (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello