Dinamometro a molla 250CN

Codice art.: 478900 250CN
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 4,45 € /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 56,60 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Intervallo di misurazione 0,25 N - 2,5 N
Risoluzione 5 cN
Lunghezza tastatore L 29 mm
Metrologia analogico
⌀ Quadrante 36 mm
Tipo di prodotto Dinamometro a molla

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 478900 250CN
EAN / GTIN 4045197208125

Descrizione

Esecuzione:

Corpo in metallo, resistente e maneggevole; verniciato a effetto martellato. Quadrante di facile lettura con doppia scala per misurare in entrambe le direzioni. Con indicatore e ago di trascinamento.

Uso:

Per elettrotecnica e meccanica di precisione, per es. per regolare la pressione di contatto dei relè, controllare la pressione delle spazzole dei motori elettrici oppure tarare le molle.

Precisione:

±0,01×(campo di misura + valore nominale espresso in mm).
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
    Campo di misura massima Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello