Squadra a cappello per fabbri, zincata 250X160 mm

Codice art.: 456200 250X160
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 4,45 € /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
su richiesta
Disponibile a magazzino
267 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza fianco lungo 250 mm
Lunghezza fianco corto 160 mm
Sezione lati 25×5 mm
Materiale Acciaio
Superficie zincato
Tipo di prodotto Squadra da officina

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 456200 250X160
EAN / GTIN 4045197206206

Descrizione

Esecuzione:

Esecuzione in acciaio. Superficie zincata. Coste e facce rifinite.

Uso:

Per semplici lavori di allineamento e tracciatura da fabbro, carrozziere, ecc.
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
    Lunghezze dei fianchi (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello