Truschino digitale per il controllo di altezze e tracciature 600 mm

Codice art.: 443850 600
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 4,45 € /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 74,40 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
44 pezzi in magazzino
  • Norma: Norma interna
  • Risoluzione: mm/pollici

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma Norma interna
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 357
Altezza tracciatura 600 mm
Risoluzione 0,01 mm
Lettura 0,0005 pollici
Risoluzione mm/pollici
Limite di errore 0,07 mm
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 1
Sezione trasversale colonna 30,9×10,7 mm
Metrologia digitale
Lunghezza della superficie base 180 mm
Larghezza della superficie base 120 mm
Peso 3,4 kg
Tipo di prodotto Truschino per il controllo di altezze e tracciature

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 443850 600
EAN / GTIN 4045197204752

Descrizione

Esecuzione:

Truschino digitale per il controllo di altezze e tracciature dotato di regolazione micrometrica. Base robusta con superficie di appoggio rettificata.
Ampio display LCD ben visibile. Punta a tracciare con riporto in metallo duro.

Funzione:

Azzeramento in qualsiasi posizione.
Funzione HOLD.
ABS / INC / TOL e SET.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. 357, 1 punta a tracciare con riporto in metallo duro n. art. 443851.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi