Micrometri per interni Holtest 25-30 mm

Codice art.: 429000 25-30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 4,45 € /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 43,40 € /pz.
  • 24,00 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
15 pezzi in magazzino
  • Norma: Norma interna
  • Scala tamburo graduato: 1/50
  • Imballaggio: Custodia rigida

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma Norma interna
Intervallo di misurazione 25 mm - 30 mm
Lettura 0,005 mm
Scala tamburo graduato 1/50 mm
Limite di errore 0,006 mm
⌀ Tamburo graduato 23 mm
Dimensione a 2,6 mm
Profondità di misura standard 90 mm
Profondità di misura con prolunga 240 mm
Metrologia analogico
Lunghezza complessiva 140 mm
Imballaggio Custodia rigida
Tipo di prodotto Micrometro per interni a 3 punte

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 429000 25-30
EAN / GTIN 4946368517704
Codice del produttore 368-767

Descrizione

Esecuzione:

Antiruggine, elementi di lettura in esecuzione cromata antiriflesso. Tamburo graduato con graduazione nera e frizione.
Per fori passanti, superfici di contatto in acciaio temprato.

Accessori speciali:

Prolunghe n. art. 429010, anelli di riscontro n. art. 484030.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi
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
    Intervallo di misurazione (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello