Descrizione:
PFERD propone un ampio programma di spazzole a uso manuale con varie forme e fili in diversi materiali. Utilizzabili universalmente per tutti i lavori leggeri di pulizia e rimozione ruggine. Per soddisfare i requisiti particolari della lavorazione dell’acciaio inossidabile (INOX), PFERD utilizza su tutte le spazzole INOX la qualità 1.4310 (V2A). L’esperienza sul campo nel settore industriale ha confermato che questa qualità di filo offre un’ottima resistenza alla corrosione, abbinata a una durata ottimale. Tutte le spazzole PFERD con fili in INOX sono contrassegnate con il colore blu e adatte per l’uso su tutti gli acciai inossidabili (INOX), come ad esempio il V4A. La qualità di filo incrudito 1.4310 utilizzata nelle spazzole INOX ha un magnetismo residuo, ovvero viene attratta dai magneti.;La causa è la modifica della struttura cristallina dovuta alla deformazione a freddo, ad es. nel processo di trafilatura. Questo non influenza la qualità e la resistenza alla Il filo d’acciaio inossidabile (INOX) resiste a temperature fino a 450 °C.
Proprietà:
- Numero, file: 1
- Sistema di alloggiamento: Uso manuale
- Ø materiale dei fili: 0.3 mm
- Materiale dei fili: Filo d’acciaio inossidabile (INOX)
- Lunghezza, fili: 25 mm
- Lunghezza, totale: 290 mm
Vantaggi:
- Ottima resistenza alla corrosione.
Uso:
- Tipi di lavorazione: Pulire; Rimozione di ruggine; Rimozione del colore di rinvenimento; Rimozione di strati di ossido; Sverniciatura; Irruvidimento; Lavorazione di cordoni di saldatura
- Tipi di macchina: Uso manuale
Materiale:
- Materiali da lavorare:
- Alluminio
- Bronzo
- Leghe a base di cobalto
- Altri metalli non ferrosi
- Acciaio INOX
- Materiali da lavorare: Alluminio; Bronzo; Leghe a base di cobalto; Altri metalli non ferrosi; Acciaio INOX