Mandrino a corona dentata 10-1/2

Codice art.: 342235 10-1/2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 10-1/2
Campo di serraggio 0,8 mm - 10 mm
⌀ Esterno 33,3 mm
Lunghezza della testina chiusa 61 mm
Adattatore 1/2-20 pollici
Chiave a corona dentata adatta S2
Tipo di prodotto mandrino con corona dentata

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 342235 10-1/2
EAN / GTIN 4045197152978

Descrizione

Esecuzione:

Esecuzione chiave non temprata.
Per rotazione oraria.
Mandrini utilizzabili per rotazione oraria e antioraria, poiché bloccati con una vite (filettatura sinistra).

Uso:

Per lavori di foratura universali con trapani elettrici a mano, trapani a percussione e trapani a colonna.