Contropunta fissa WS 5

Codice art.: 323400 5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
100 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Cono Morse 5
⌀ Esterno D 44,7 mm
Lunghezza complessiva L 200 mm
Tipo di prodotto Cuspide

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 323400 5
EAN / GTIN 4045197296641

Descrizione

Esecuzione:

Angolo cuspide 60°, superfici rettificate.
Contropunta normale in acciaio, interamente temprata.

Descrizione:

Le punte pilota vengono utilizzate principalmente nei torni con l’obiettivo di stabilizzare i pezzi lunghi e sottili, più soggetti alla flessione o all’oscillazione incontrollata causate dalle forze generate durante la lavorazione.
La punta pilota viene fissata con un cono Morse. Il pezzo viene serrato nel mandrino, a cui segue l’inserimento di una svasatura con una punta da centro. Una volta effettuato il cambio del pezzo, viene fissata la punta pilota.

Norma:

DIN 806