{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Skaft-⌀ d1 | 50 mm | |
Spænde-⌀ d2 | 20 mm | |
⌀ d4 | 54 mm | |
l1 | 75 mm | |
l2 | 5 mm | |
Udførelse | Asola longitudinale | |
Tipo di prodotto | Bussola di riduzione |
Codice articolo | 319426 50/20 | |
EAN / GTIN | 4045197586896 |