Portautensili per esterni a cambio rapido E25/100

Codice art.: 318100 E25/100
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
12 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello E25/100
Adatto per n. art. 318000 E
Altezza portautensile 25 mm
Lunghezza 100 mm
Spessore del portautensile W 12 mm
Tipo di prodotto Portautensile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 318100 E25/100
EAN / GTIN 2050002067509
Codice del produttore 113835 / CM-SMD-346

Descrizione

Esecuzione:

Supporto per utensile con stelo quadro. Dotato di vite per la regolazione dell’altezza e 3 viti di serraggio stelo.

Nota:

Al momento dell’ordine dei pezzi di ricambio n. art. 318110318130 indicare il numero dei ricambi e la dimensione della testa di bloccaggio in acciaio a cambio rapido A, B, C o E.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Modello Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello