Pinza ER 3/16 mm

Codice art.: 309000 3/16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
70 pezzi in magazzino
  • Norma: ISO 15488-B
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 10

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Adattatore ER 32
Norma ISO 15488-B
Precisione della concentricità radiale ≤ 10 µm
Modello 470 E
⌀ Esterno D 33 mm
Lunghezza complessiva L 40 mm
Tipo di prodotto Pinza di serraggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 309000 3/16
EAN / GTIN 4062406104047

Descrizione

Esecuzione:

Completamente temprate e rettificate. Lucidate.

Nota:

La copertura del ⌀ d’attacco è sempre inferiore di 1 mm, per esempio ⌀ 10 − 9 mm, tranne con ⌀ 1, 1,5 e 2 (in questo caso solo 0,5 mm).
Pinze di serraggio ER16, ER25 ed ER32 senza guarnizione disponibili anche con dimensioni in pollici tramite eShop.
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
    ⌀ Attacco nominale d (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello