Frese ad alto avanzamento GARANT Power Q Mini 50/5 mm

Codice art.: 213058 50/5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino
  • Utilizzo fresa: Fresatura circolare; Fresatura circolare; Fresatura circolare
  • Strategia di truciolatura: HPC
  • Sostituzione del materiale: PowerCard
PowerCard
Questo attrezzo include la GARANT Powercard - la scheda di garanzia per sostituire facilmente l‘attrezzo in caso di usura o danni. Maggiori dettagli Dettagli

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Power Q
⌀ Tagliente DC 50 mm
Numero taglienti Z 5
Esecuzione del codolo a manicotto
Utilizzo fresa Fresatura circolare; Fresatura circolare; Fresatura circolare
Passaggio interno per LR
Strategia di truciolatura HPC
Sostituzione del materiale PowerCard
⌀ D3 44 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 50 mm
⌀ Foro di attacco 22 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. 94 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. 98 mm
Fresatura a interpolazione ap 1 mm
Angolo rampa αmax. 0,47 grado
Lunghezza rampa L per αmax. 42,4 mm
Inserto adatto ANGX10T308ZE.R
Angolo di regolazione κ 20 grado
Fz Helix 0,8
Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 213058 50/5
EAN / GTIN 4062406566746

Descrizione

Esecuzione:

Sistema di fresatura ad alto avanzamento per diametri di lavorazione più piccoli e profondità d’impiego maggiori. Particolarmente efficace grazie all’elevato numero di taglienti.

Ricambi:

Set di viti per inserti n. art. 219799 9 (7IP, 1,2Nm).

Nota:

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. 211750 Dim. 1,2 con lama n. art. 674252 Dim. 7IP.

Download & documenti

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "Power Q" Visualizza tutto
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
    ⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello