Fresa per sgrossatura in HMI GARANT Master Alu SlotMachine HPC 8 mm

Codice art.: 205275 8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: DIN 6527
  • Profilo fresa: WR
  • Tolleranza ⌀ nominale: e8
  • Numero denti Z: 3

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Master Alu
⌀ Tagliente DC 8 mm
Rivestimento DLC
Materiale da taglio HMI
Norma DIN 6527
Profilo fresa WR
Tolleranza ⌀ nominale e8
Numero denti Z 3
Angolo dell’elica 30 grado
Caratteristica angolo dell’elica differente
Passo dei taglienti differente
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,12×D
Codolo DIN 6535 HA con h6
Qualità equilibratura con codolo G 2,5 con HA
Passaggio interno per LR no
Strategia di truciolatura HPC
Lunghezza taglienti Lc 41 mm
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 48 mm
⌀ Posizione libera D1 7,5 mm
Lunghezza complessiva L 90 mm
⌀ Codolo Ds 8 mm
Arrotondamento degli angoli rv 0,2 mm
Spessore centrale del truciolo hmax per fresatura TPC in alluminio a truciolo corto 0,052 mm
Colore collarino giallo
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 205275 8
EAN / GTIN 4062406381325

Tabella dati

Alluminio
N
360
Alluminio (a truciolo corto)
N
320
Alluminio > 10% Si
N
300
PA 66
N
100
PEEK
N
80
Cu
N
130
CuZn
N
160
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Per sgrossatura.
Affilatura speciale per la lavorazione di metalli non ferrosi. Notevole riduzione del volume truciolo in vasca grazie alla speciale geometria del tagliente, che consente di ottenere una precisa frantumazione del truciolo.
La soluzione ai problemi della lavorazione TPC. Ideale per la produzione automatizzata, poiché evita il più possibile gli accumuli di trucioli all’interno della macchina.

Nota:

Ordinare le forme HB con n. art. 205277.
Forma HB disponibile allo stesso prezzo di HA.
hmax.: I valori specificati nella tabella sono i valori massimi.
aemax. = 0,12 × D per la lavorazione TPC.

Download & documenti

Della stessa serie "Master Alu" Visualizza tutto

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript