• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 20 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 21/05

Tassello in superplastica per mazza SIMPLEX 30 mm

Codice art.: 753700 30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
260 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto SIMPLEX
⌀ Testa della mazza 30 mm
Serie Mazza SIMPLEX
Peso 22 g
Colore bianco
Numero pezzi 1
Durezza duro
Materiale Superplastica
Tipo di prodotto Tassello battente

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 753700 30
EAN / GTIN 4030618301097
Codice del produttore 3207.030

Descrizione

Uso:

Tassello in „Superplastik“: tassello battente molto resistente agli urti e infrangibile con usura minima. Indistruttibile. Per colpi delicati; particolarmente adatto per battere sui bordi.
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
    Per ⌀ Testa della mazza (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello