• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 20 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 21/05

Segnali di salvataggio Punto di raccolta 01400

Codice art.: 099316 01400
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale Alluminio
Tipo di fornitura Pezzi
Contenuto 1
Lunghezza 400 mm
Altezza 400 mm
Tipo di prodotto Segnali di salvataggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 099316 01400
EAN / GTIN 4061466019490
Codice del produttore A110.00.227

Descrizione

Norma:

ASR A1.3; ISO 7010

Nota:

Questi cartelli sono disponibili anche con pellicola più sottile (autoadesiva, spessore 0,1 mm). I segnali di salvataggio rispondono al vecchio standard (fino a marzo 2022) delle regole tecniche ASR A1.3 e ASR A2.3. I cartelli conformi al nuovo standard sono reperibili nell’eShop.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Seleziona la variante e la quantità

    Modello Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello