• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 20 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 21/05

Testine micrometriche 0-6,5 mm

Codice art.: 426250 0-6,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 4,45 € /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 25,30 € /pz.
  • 65,20 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
247 pezzi in magazzino
  • Norma: Norma interna
  • Scala tamburo graduato: 1/50

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma Norma interna
Capacità (campo di misurazione) 0 mm - 6,5 mm
Lettura 0,01 mm
Scala tamburo graduato 1/50 mm
Limite di errore 0,002 mm
⌀ Stelo 3,5 mm
⌀ Tamburo graduato 9 mm
Raggio superficie di contatto 2,5 mm
⌀ Stelo di attacco 6 mm
Lunghezza stelo di attacco 6 mm
Metrologia analogico
Lunghezza complessiva 37 mm
Tipo di prodotto Testine micrometriche

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 426250 0-6,5
EAN / GTIN 4045197204073

Descrizione

Esecuzione:

Stelo interamente temprato e tamburo graduato in esecuzione cromata antiriflesso.
Stelo rotante, senza superficie di contatto in metallo duro e senza frizione, esecuzione extra-corta, forma bombata.

Uso:

Per il montaggio su macchine, apparecchi, dispositivi, ecc.come strumento di regolazione delle tavole di misura.