• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 20 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 21/05

Avvitatori a massa battente a batteria Senza batteria GDX18V210C

Codice art.: 074051 GDX18V210C
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
69 pezzi in magazzino
  • Imballaggio: Valigetta (L-Boxx)
  • Interfaccia: Interfaccia Bluetooth

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Valigetta (L-Boxx)
Denominazione originale prodotto GDX18V210C
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 4 Ah
Tensione batteria 18 V
Livelli di coppia 3
⌀ Massimo viti (8,8 − 12,9) M16
Coppia massima duro 210 Nm
Numero di colpi 0 min-1 - 4.100 min-1
Momento di scollamento massimo 370 Nm
Portautensile con profilo di azionamento Esagono incassato, quadro esterno
Dimensione portautensile 1/2 pollici; 1/4 pollici
Peso 1,2 kg
Vibrazione massima a norma EN 9,8 m/s2
Utilizzo tipico Strong
Interfaccia Interfaccia Bluetooth
Tipo di prodotto Avvitatori a massa battente

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 074051 GDX18V210C
EAN / GTIN 4059952587721
Codice del produttore 06019J0201

Descrizione

Esecuzione:

Avvitatore a percussione a batteria:
  • Rotazione oraria/antioraria.
  • Indicazione dello stato di carica della batteria.
Potente avvitatore a percussione con 2 modalità operative per metallo e legno. Con Bluetooth Connectivity.
  • Portautensili speciale combinato con attacco quadro da 1/2 pollici ed esagonale da 1/4 pollici.
  • PowerControl a 3 livelli per coppie diverse da usare per svariate applicazioni.
  • Ulteriori parametri e modalità operative impostabili in base alle proprie esigenze tramite l’app Toolbox.

Fornitura:

Versione senza batteria e caricabatterie, inclusa L-BOXX.

Nota:

Per batterie di ricambio e caricabatterie adatti vedi n. art. 073851073867.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori